サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音

サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善)

温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。

用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 適合床面積26畳 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31 質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 風量調整5段階 電源コード(m)約1.6 羽根枚数3枚 首振り左右80度、上下90度 操作方法本体スイッチ/リモコン 切タイマー1/2/4時間 適用畳数26畳まで 保証期間1年 ハネ径(cm)18 内容量1台
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77049149 YAR-BD182(W)
オープン
11,980
13,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DCモーターサーキュレーター(温度センサー搭載)YAR-BD182

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77049149 YAR-BD182(W) 21465729 YAR-PDW182(W) YAR-PDW182(W) サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善) 21465729 サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする