曜日別特売

超速充電 スマートコードタップ

超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND

超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。
オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。

用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3質量(g)115材質ABS樹脂/PC樹脂定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)差込口3口(合計1400Wまで)出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5AUSBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1保証期間1年ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049246TPD1-WT
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする