曜日別特売

ゴムボート プレミアムクラス

ゴムボート プレミアムクラス - ジョイクラフトゴムボート プレミアムクラス - ジョイクラフト

幅広フロアで実用性に優れながら、外観は非常にスタイリッシュ。船尾の船底部分を伸ばすなど浮力を保ちつつ、スリムな形を実現。もちろん100キロパスカル超高圧フロアで走りも最上級です。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。ライトグレー距離【航行区域】3海里(5.5km)種別予備検査 有内容量1セット
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
全長(mm)
全幅(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77050147JEX-335533301640640
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050156JEX-340633301750730
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050138JEX-315W431501640580
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする