曜日別特売

ゴムボート アドバンスクラス

ゴムボート アドバンスクラス - ジョイクラフトゴムボート アドバンスクラス - ジョイクラフト

ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。人数5全幅(mm)1560距離【航行区域】3海里(5.5km)種別予備検査 有内容量1セット
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77050235JOP-305Wオレンジ3050500
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050244JOP-323Wライトグレー3230550
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする