ジョイクラフト
ゴムボート アドバンスクラス
ミニマムサイズながら1インチ当たり26×28本、1,100デシテックスの基布を使用。軽量なエアフロア仕様で置き場も選ばず、置きっ放しにも耐える、タフで使い勝手抜群のテンダーです。
用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
種別
予備検査 無
内容量
1セット
関連資料:
(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
全長(mm)
全幅(mm)
最大積載量(kg)
距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77050366
JET-200
2
2030
1260
200
【航行区域】3海里(5.5km)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050375
JET-250
3
2500
1390
300
【航行区域】3海里(5.5km)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050357
JMT-225
2
2250
1390
250
【航行区域】安全に帰着できる範囲
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。