両面カラーサーマルロール紙 クリーム
両面色付きなので感熱面を内側に折ってもお財布の中で目立ちます。
淡いクリームが綺麗なレジロールです。
白いレシートと比べて目立ちますので引換券・順番券などに最適です。
用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
種別感熱紙
長さ(m)63
巻き芯内径(mm)12
外径(Φmm)80以下
材質国産紙
色クリーム
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。※発色面は外側です(黒発色)。
※両側色付きです。発色面は外側のみです。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※ 濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが 読み取りにくい場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |