当たり付きロール紙

当たり付きロール紙 小林 当たり付きロール紙 小林

裏面に「あたり」が印刷されたレシートロールです。

用途キャンペーン用・販促用に。 幅(mm)58 長さ(m)63 巻き芯内径(mm)12 外径(Φmm)80以下 材質国産紙 種類1巻(約63m)に25個のあたりが印刷されております。 内容量1箱(8巻)
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※あたりの印刷が入っているのは、内側(発色面の裏)です。発色面は白無地になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77051958 230-05410009
オープン
4,698
5,168 (税込)
11日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする