当たり付きロール紙
裏面に「あたり」が印刷されたレシートロールです。
用途キャンペーン用・販促用に。
幅(mm)80
長さ(m)63
巻き芯内径(mm)12
外径(Φmm)80以下
材質国産紙
種類1巻(約63m)に25個のあたりが印刷されております。
内容量1箱(8巻)
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※あたりの印刷が入っているのは、内側(発色面の裏)です。発色面は白無地になります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |