ホースリール ジュノ

ホースリール ジュノ - 三洋化成

ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。
レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水)
円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。
コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。

付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77055887J5-Q306R
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする