曜日別特売

SCS受水槽用緊急遮断弁【電磁式・手動復帰形・出口用】

SCS受水槽用緊急遮断弁【電磁式・手動復帰形・出口用】 - ベン
材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77441569EIT2D-VC125515~60
1,519,000
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441578EIT2D-VC150615~60
1,774,000
1,598,000
1,757,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441587EIT2D-VC200815~60
2,267,000
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441596EIT2D-VC50215~60
720,000
639,800
703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441605EIT2D-VC652-1/215~60
816,000
699,800
769,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441614EIT2D-VC80315~60
880,000
769,800
846,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441623EIT2D-VC100415~60
980,000
869,800
956,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする