曜日別特売

ポンプレリーフ弁【SUS・ネジ込・ハンドル付】 0.2~0.5MPa

ポンプレリーフ弁【SUS・ネジ込・ハンドル付】 0.2~0.5MPa - ベン
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456348SL40EA-D2151/2SUS
150,000
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77456357SL40EA-D2203/4SUS
159,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77456366SL40EA-D2251SUS
173,000
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする