ROUND ONI
T/C半袖ツナギ
多機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム(903の春夏モデル)。両肩に反射パイピング採用。配色レッドがアクセントなデザイン。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
袖丈
半袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能(メッシュ入り)」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き
生地厚(mm)
0.38
目付(g/m
2
)
239
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全55種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ダークグリーン
ブラック
ブルー
ライトグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
B3L
B4L
BL
BLL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
78
82
86
90
94
98
102
110
120
130
140
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77177459
913
ブラック
S
160
46
24
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177468
913
ブラック
M
165
48
24
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177477
913
ブラック
L
170
50
25
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177495
913
ブラック
3L
180
54
27
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177504
913
ブラック
4L
185
56
28
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177513
913
ブラック
5L
190
58
28
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177529
913
ブラック
BL
170
51
25
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177538
913
ブラック
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177547
913
ブラック
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177556
913
ブラック
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177565
913
ブルー
S
160
46
24
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177574
913
ブルー
M
165
48
24
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177583
913
ブルー
L
170
50
25
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177599
913
ブルー
LL
175
52
26
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177608
913
ブルー
3L
180
54
27
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177617
913
ブルー
4L
185
56
28
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177626
913
ブルー
5L
190
58
28
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177635
913
ブルー
BL
170
51
25
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177644
913
ブルー
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177653
913
ブルー
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177669
913
ブルー
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177678
913
オレンジ
S
160
46
24
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177687
913
オレンジ
M
165
48
24
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177696
913
オレンジ
L
170
50
25
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177705
913
オレンジ
LL
175
52
26
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177714
913
オレンジ
3L
180
54
27
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177723
913
オレンジ
4L
185
56
28
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177739
913
オレンジ
5L
190
58
28
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177748
913
オレンジ
BL
170
51
25
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177757
913
オレンジ
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177766
913
オレンジ
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177775
913
オレンジ
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177784
913
ライトグレー
S
160
46
24
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177793
913
ライトグレー
M
165
48
24
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177809
913
ライトグレー
L
170
50
25
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177818
913
ライトグレー
LL
175
52
26
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177827
913
ライトグレー
3L
180
54
27
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177836
913
ライトグレー
4L
185
56
28
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177845
913
ライトグレー
5L
190
58
28
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77177854
913
ライトグレー
BL
170
51
25
124
110
76
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177863
913
ライトグレー
BLL
175
53
26
130
120
78
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177879
913
ライトグレー
B3L
180
55
27
140
130
80
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177888
913
ライトグレー
B4L
185
57
28
150
140
82
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
77177897
913
ダークグリーン
S
160
46
24
112
78
72
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177906
913
ダークグリーン
M
165
48
24
116
82
74
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177915
913
ダークグリーン
L
170
50
25
120
86
76
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177924
913
ダークグリーン
LL
175
52
26
124
90
78
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177933
913
ダークグリーン
3L
180
54
27
128
94
80
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
77177949
913
ダークグリーン
4L
185
56
28
132
98
82
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
77177958
913
ダークグリーン
5L
190
58
28
136
102
84
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ