カクイチ
パスカル4-4S
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途
農薬散布 外注防除
許容圧力(MPa)
0~3.5(直管状態/23℃)
使用温度範囲(℃)
0~40
色
イエロー(ホワイトライン入り)
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
使用流体
農薬
特性
耐摩耗性・耐候性、耐寒性
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
標準内径(Φmm)
標準外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
定尺(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77191994
パスカル4-4S (ホースのみ) 8.5mmx50M
8.5
8.5
14.7
85以上(23℃)
135
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192003
パスカル4-4S (ホースのみ) 8.5mmx100M
8.5
8.5
14.7
85以上(23℃)
135
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192019
パスカル4-4S (ISO金具付) 8.5mmx10M
8.5
8.5
14.7
85以上(23℃)
135
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192028
パスカル4-4S (ISO金具付) 8.5mmx20M
8.5
8.5
14.7
85以上(23℃)
135
20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192037
パスカル4-4S (ISO金具付) 8.5mmx30M
8.5
8.5
14.7
85以上(23℃)
135
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192046
パスカル4-4S (ISO金具付) 8.5mmx50M
8.5
8.5
14.7
85以上(23℃)
135
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77192055
パスカル4-4S (ホースのみ) 10mmx100M
10
10
17
100以上(23℃)
175
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192064
パスカル4-4S (ISO金具付) 10mmx50M
10
10
17
100以上(23℃)
175
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77192073
パスカル4-4S (ホースのみ) 13mmx100M
13
13
20.6
130以上(23℃)
235
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください