DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R

DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

容量32GB メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-21300 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77197479 CB16GX2-D4U2666H
オープン
61,980
68,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする