SV用 PC4-19200 DDR4-2400 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスRDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-19200
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。