SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB(16GBx2)
メモリーインターフェイスRDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-25600
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。