バスロマン 無添加タイプ

バスロマン 無添加タイプ アース製薬

敏感肌の方・赤ちゃん(生後3ヵ月以上)にもオススメのお肌にやさしい処方の入浴剤
無添加タイプ(合成着色料・パラベン・アルコールフリー)
食品成分が99.99%
皮膚アレルギーテスト済み
スティンギングテスト済み
スティンギングテストとは使用時の皮膚の刺激、ピリピリ感を確認するテストです。
すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きないというわけではありません。
シアバター(保湿成分)配合:すっとなじんで、全身をうるおします。
アミノ酸成分(食品成分)W配合:水道水中の塩素を除去します。お肌にやさしいお湯に。
アミノ酸成分配合目的:塩素除去成分
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、肌荒れ・しっしんに効果的です。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【医薬部外品】

使用方法
お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
湯の色ナチュラルイエロー(透明)※食品由来の色素を使用 寸法(mm)110×156×70 成分【有効成分】乾燥硫酸Na、【その他の成分】流動パラフィン、ケイ酸Ca、シア脂、グリシン、L-グルタミン酸Na、リボフラビン、香料 使用の目安約30回分 シリーズバスロマン 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(600g)
注意
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。つけおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77199089 - ふんわり柚子の香り
オープン
 
 
取扱い終了
77199098 - ふんわり桃の香り
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする