曜日別特売

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 3-DS Light

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 3-DS Light - 晃伸精機
(1件のレビュー)

大型トラック等にご使用いただけます。
アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。

シルバー自重(kg)7.5材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)3段取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)全幅(mm)460有効幅(mm)460内容量1台
注意
※使用目的以外の用途に使用しないでください。
※耐荷重を超えての仕様はしないでください。
※トラックなどに設置したまま走行しないでください。
※保管される場合は直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
※車両によっては使用できない場合もあります。
※ご使用いただくにあたり、車両にゴムの跡がつく場合があります。車両の保証などは一切承れませんのでご了承ください。
※改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。
※納期や価格などメーカーへ直接連絡いただいても変わりませんのでお控えいただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
771994843-DS Light
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 荷台への乗り降り

扱いやすっくて大変良いです。他の車両にも順次入れたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする