IMPACT PRO軽量セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77199703 品番ST-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鋼先芯を使用したセフティーシューズです。超軽量で片足約360g(26cm)、幅広4E設計でゆったりとした履き心地です。
EVAミッドソールにより足の衝撃を緩和して疲れづらく靴底の全面ラバーによりグリップ性を高めた商品です。
カップインソールを使用していますのでフィット感のある履き心地良い商品です。

形状ローカット サイズ(cm)24.5 機能軽量 ホワイト 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鋼製 規格JIS L級相当 材質(甲)合成皮革 靴タイプスニーカー 材質(底部)合成底 ヒール(cm)1.5 厚さ(cm)ソール:1 標準質量(g/片足)約360(26cm) 用途軽作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする