もっちり感をアップしたつるみと粘りのあるうどんと、塩味をまろやかにし鰹ダシに昆布を加えた旨みあるつゆがぴったり合い、さらにおいしくなった「ニッポンのうどん」のきつねうどん。
種別うどん質量(g)146種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)131保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:500ml原材料揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、魚粉、かつおぶし調味料、七味唐辛子、ねぎ、植物油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、乳化剤、香辛料抽出物、香料、pH調整剤、リン酸Ca、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、パプリカ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、クチナシ色素、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,乳,ごま,さば,大豆,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食131g)当たり)エネルギー:596kcal、たんぱく質:13.0g、脂質:25.2g、炭水化物:79.2g、食塩相当量:7.4g、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.33mg、カルシウム:288mg内容量1箱(131g×12個)