除菌ができるウェットティッシュボトル ノンアルコールタイプ

除菌ができるウェットティッシュボトル ノンアルコールタイプ アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

除菌ができる国産のウェットティッシュです。
ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
大容量の100枚入りです。
ラベルをはがせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ 商品タイプ本体 成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス 効果除菌 寸法(Φ×mm)110×178 質量(g)460 材質(基布)PET、レーヨン 枚数100 シートサイズ(mm)約140×200 内容量1個(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77299198 WTB-100N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77299198 WTB-100N 68845947 WTS-60N3P WTS-60N3P 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ  60枚入×3個パック アイリスオーヤマ 68845947 除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×3個パック アイリスオーヤマ 1セット 349 税込384 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途:
社内の机等の汚れ落としや給茶機のパネルの汚れ落としなど、みんなが触る所の除菌も兼ねて拭く為

他の方も書いておられますが、テッシュが含んでる水分が多い。
テッシュを使い終わった後の容器に、消毒水(?)だけが残っていたりするくらい、水分量が多いので、空拭きが必要になる所もあるかも・・・

2025-03-23
用途:
おしぼり替わり
製造業

最初にボトルで購入しました。ウエット具合は素晴らしく、最後の一枚までぬれたままです。いやビショビショなぐらいキープできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする