Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット

Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP

綿100%の優しい肌触り
機能性だけではなくデザインにもこだわり、見た目もクールに

材質綿、タチエリ・半袖 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) セット内容セット品 混率(%)綿100 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77308343 ND-2011/シルバー/L + SKSP02B シルバー L 66 120 82~最大112 52 24
オープン
23,900
26,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308273 ND-2011/ネイビー/M + SKSP02B ネイビー M 64 116 77~最大107 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308289 ND-2011/ネイビー/L + SKSP02B ネイビー L 66 120 82~最大112 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308298 ND-2011/ネイビー/2L + SKSP02B ネイビー 2L 68 124 87~最大117 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308307 ND-2011/ネイビー/3L + SKSP02B ネイビー 3L 70 132 92~最大122 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308316 ND-2011/ネイビー/4L + SKSP02B ネイビー 4L 70 140 97~最大127 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308325 ND-2011/ネイビー/5L + SKSP02B ネイビー 5L 70 148 102~最大132 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308334 ND-2011/シルバー/M + SKSP02B シルバー M 64 116 77~最大107 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308359 ND-2011/シルバー/2L + SKSP02B シルバー 2L 68 124 87~最大117 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308368 ND-2011/シルバー/3L + SKSP02B シルバー 3L 70 132 92~最大122 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308377 ND-2011/シルバー/4L + SKSP02B シルバー 4L 70 140 97~最大127 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77308386 ND-2011/シルバー/5L + SKSP02B シルバー 5L 70 148 102~最大132 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする