ワンタッチ式蚊帳 小
こちらの蚊帳は底面もネットでおおわれているので、下からのムカデ・ゴキブリ等の害虫の進入も防ぐことができます。
また、入り口が2箇所ありどちらからでも入れるので、子供を寝かした後、こっそり反対側から出られたりと便利なことも◎
シーズンオフは蚊帳をたたんでコンパクトになるので、押し入れやクローゼットに収納できます。
サイズは、子ども用布団にぴったりのSサイズ、ダブルサイズの布団がゆったり入るMサイズ、シングルからキングサイズまでどんな布団もまるごと入るLサイズの3種類!
用途ワンタッチで完成
寸法(cm)108×77×89
色(柄)-
材質ポリエステル100%PVC(ポリ塩化ビニ-ル樹脂)ワイヤ-:鉄(バネ式スチ-ル)
機能ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法不可
厚さ(mm)-
滑り止め効果なし
内容量1個
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※商品を組み立てていく際にワイヤーのはねかえりで、勢いよくとび出す恐れがありますので、まわりに物や人がいないか注意し、安全に十分気をつけて組み立ててください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |