防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラス
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!風を逃がさず、効果的に帽体内に風を取り込みます。■ご使用のヘルメットに取付が可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。■ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。■2段階切替スイッチで風量の調整が可能になりました。『HI(強)』『LO(弱)』の切替えスイッチで風量設定が可能。■連続稼働時間8時間です。『HI(強)』の場合、連続稼働時間は8時間。経済面を考慮した場合充電式電池のご使用をお勧めします。
用途暑さ対策に
材質(本体ケース・ケースカバー・ルーバー)ABS樹脂、(排気ダクト)エラストマー樹脂、(接続用ホルダー)ナイロン樹脂、(ヘルメット取付部品)POM樹脂
質量(g)約225(電池含む)
電源単3形電池3本(電池別売)
連続使用時間(時間)HI(強)約8 LO(弱)約13
定格風量(L/min)HI(強)400 LO(弱)372
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×143×60
内容量1セット
注意
※ファンモーターは5V対応品の為、それを超える電圧では使用しないで下さい。