Apple Watch ( アップルウォッチ ) 充電器 ケーブル USB-C 高耐久 Apple正規認証品

Apple Watch ( アップルウォッチ ) 充電器 ケーブル USB-C 高耐久 Apple正規認証品 エレコム

Apple Watchシリーズに対応した断線に強い高耐久Apple Watch磁気充電ケーブル。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器、モバイルバッテリー及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。

ケーブル種類ストレート 適合用途充電用 コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス) 対応機種Apple Watch series7,Apple Watch series6,Apple Watch SE,Apple Watch series5,Apple Watch series4,Apple Watch series3,Apple Watch series2,,Apple Watch series1,Apple Watch series(1st generation) ※2022年4月現在 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約40×40×12 ケーブル太さ(mm)約3.0 メッキシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77361753 MPA-AWCS12BK 約1.2(コネクター含まず) ブラック
4,760
 
 
取扱い終了
77361769 MPA-AWCS12WH 約1.2(コネクター含まず) ホワイト
5,470
 
 
取扱い終了
77361778 MPA-AWCS20BK 約2.0(コネクター含まず) ブラック
5,690
 
 
取扱い終了
77361787 MPA-AWCS20WH 約2.0(コネクター含まず) ホワイト
5,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする