ボンフォーム
シートクッション ドライニット
(1件のレビュー)
いつも清潔!抗菌防臭加工済
丸洗OK
さらっと快適!吸湿速乾ニット使用
色
ブラック
材質(本体)
(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.3×97
質量(g)
480
タイプ
ダブルクッション
内容量
1枚
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77394373
5733-07BK
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください