コンパクト ポータブルクーラー
コロンとおしゃれでかわいい見た目。省スペースに最適なコンパクトクーラー。
周囲温度差最大-7℃(※1)の冷風を送り出します。2段階の調節が可能なため、お好みの強さでお使いいただけます。
除湿に使えるドライ運転に対応。温度が上がる夏場や部屋干し時におすすめの機能です。
切タイマー(1/2/4/8時間)を設定できるためライフスタイルに合わせて自由にお使いいただけます。
水がどれくらい貯まっているか確認しやすい半透明タイプの水タンクを採用。タンクが満水になるとランプが赤く点灯します。
用途エアコン、クーラー、除湿機として。移動式 設置工事不要 ポータブルクーラー 窓用エアコン スポットエアコン 冷風機
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×26.6×43.2
質量(kg)10
消費電力(W)(50/60Hz)170/190
圧縮機レシプロ式
冷風温度(℃)(周囲温度)-7
除湿能力(L/日)4.5/5.0(50/60Hz)
冷媒R134a
冷媒封入量(g)97
騒音値(dB)約58
電源コード(m)約1.6
水タンク容量(L)約1.7
運転モードドライ:除湿運転、送風:強中弱3段階、冷風:強弱2段階
切タイマー1/2/4/8時間
操作方式タッチパネル式
付属品廃熱ダクト×1
保証期間1年
内容量1台
注意
※エアコンとは異なり、部屋全体を冷房することはできません。※1:環境条件 27℃/47℃、運転条件 冷風/風量強の場合。