OptiPlex 3090 SFF(Core i3-10105/8GB/HDD・1TB/SuperMulti/Win11Pro(DGR)/Office Personal 2021/VGA/1年保守)

OptiPlex 3090 SFF(Core i3-10105/8GB/HDD・1TB/SuperMulti/Win11Pro(DGR)/Office Personal 2021/VGA/1年保守) Dell

基本的なビジネス向けデスクトップ。

使用CPUCore i3-10105 HDD1TB メモリー容量8GB OSWin11Pro 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボードDell 有線 キーボード (日本語) 種類Dell USB 光学 マウス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292.8 質量(g)ベースモデル最小構成:3790 USBタイプ前面: USB 2.0ポート×2、背面: USB 2.0ポート× 2、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート×4 インターフェースVGA×1、DisplayPort×2、ライン入出力×1、ユニバーサル オーディオ ジャック×1 仕様オフィスソフト:Office Personal 2021 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77363939 DTOP095-003P1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする