天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430938VD-15ZFLC133.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/23/6.50/7.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34.50/34.50/18/18(EA)100.0218×443×330
51,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77430649VD-10ZFLC132(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13/15.50/5.50/5.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)27/27.50/18/18(EA)100.0210×398×286
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430658VD-10ZFC132(50Hz/60Hz)13/15.50(50Hz/60Hz)27/27.50(EA)100.0210×398×286
27,600
取扱い終了
代替品有
77430834VD-15ZFC132.9(50Hz/60Hz)20/23(50Hz/60Hz)34/34(EA)100.0218×443×330
29,600
取扱い終了
代替品有
77430886VD-15ZFCD133.7(50Hz/60Hz)22.40/25(50Hz/60Hz)34/34(EA)100.0218×537×330
47,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430895VD-17ZFC133.1(50Hz/60Hz)21.50/23.50(50Hz/60Hz)35/34(EA)150.0218×444×330
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430904VD-15ZFLC13-S3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/23/9.50/11(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/34/23.50/23.50(EA)100.0218×443×330
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431437VD-15ZF134.2(50Hz/60Hz)20/23(50Hz/60Hz)35/35(EA)100.0222×479×330
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430877VD-13ZFCD133.7(50Hz/60Hz)16.40/17.50(50Hz/60Hz)29.50/29(EA)100.0218×537×330
45,200
取扱い終了
返品不可
77430929VD-15ZFPC133.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)25.50/28.50/18/20(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)31.50/31/24/24(EA)100.0218×443×330
39,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430649VD-10ZFLC1365106644VD-10ZFLC14VD-10ZFLC13 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106644天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430658VD-10ZFC1365106660VD-10ZFC14VD-10ZFC13 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106660天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
77430834VD-15ZFC1365106669VD-15ZFC14VD-15ZFC13 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106669天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
77430886VD-15ZFCD1365106678VD-15ZFCD14VD-15ZFCD13 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106678天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430895VD-17ZFC1365106687VD-17ZFC14VD-17ZFC13 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106687天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430904VD-15ZFLC13-S65106696VD-15ZFLC14-SVD-15ZFLC13-S 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106696天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431437VD-15ZF1365106714VD-15ZF14VD-15ZF13 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 65106714天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする