三菱電機
パイプ用ファン / (既設住宅向引きひもタイプ)
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.90/2.40
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)22.50/24.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)80/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433494
V-08PJ8
¥
14,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください