三菱電機
パイプ用ファン / フード一体形ファン
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)5.90/6.40
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)34/39
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433503
V-08PPR2
152.50×170×127.50
(50Hz/60Hz)75/90
¥
25,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433519
V-08PPRD2
170.50×170×127.50
(50Hz/60Hz)70/85
¥
27,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください