三菱電機
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(温度センサータイプ)
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433686
V-08PETLD7
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3.40/3.60/2.50/2.50
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)23.50/26.50/16/16.50
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)75/80/44/46
¥
31,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77433765
V-08PETD7
(50Hz/60Hz)3.40/3.60
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
(50Hz/60Hz)75/80
¥
28,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください