曜日別特売

バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター

バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター - 三菱電機
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434088V-142BZL58.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/7/7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/46/34.50/34.50239×553×372(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120
174,000
75,980
83,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
77434115V-142BZLT58.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/46/15/15209×553×372(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30
124,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77434115V-142BZLT565106057V-142BZLT6V-142BZLT5 バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機 65106057バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機1台
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする