曜日別特売

車いす用スロープ デクパックパーソナル

車いす用スロープ デクパックパーソナル - ケアメディックス

3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。

用途車いす用可搬型スロープ長さ(m)0.7(スロープ)最大耐荷重(kg)約300幅(cm)73.5質量(kg)約4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435323-
90,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする