クラフトボスフルーツティー600ml
果実ミックスの豊かな風味が心地よい透きとおるフルーツティー
容量(mL)600
原材料果汁(りんご、もも、マンゴー)、糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、紅茶/香料、酸味料、ビタミンC
カロリー(kcal)29
質量(g)640
胴径(Φmm)72
高さ(mm)212
アレルギーりんご、もも
シリーズクラフトボス
容器ペットボトル
入数(本)24
内容量1ケース(600mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品デザインは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。