九鬼産業
深煎り いりごま黒
深煎りいりごま 白・黒は、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げた風味のよいいりごまです。
すってお使いいただいても、香ばしい風味をお楽しみいただけます。
原材料
黒いりごま(国内製造)
栄養成分
大さじ1杯(8g)当たりエネルギー:52kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:4.5g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0g
アレルギー
ごま
内容量
1箱(65g×40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77487936
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください