九鬼産業
深煎り すりごま白
九鬼深煎りすりごまは、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げ、さらっとしたすりごまに仕上げました。
ご家庭でごまをする必要はなく、そのままご使用いただけます。
原材料
白いりごま(国内製造)
栄養成分
【大さじ1杯(6g)当たり】エネルギー:39kcal、たんぱく質:1.3g、脂質:3.4g、炭水化物:1.0g、食塩相当量:0g
アレルギー
ごま
内容量
1箱(60g×40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77487945
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,070
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください