深煎り すりごま黒

深煎り すりごま黒 - 九鬼産業深煎り すりごま黒 - 九鬼産業

九鬼深煎りすりごまは、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げ、さらっとしたすりごまに仕上げました。
ご家庭でごまをする必要はなく、そのままご使用いただけます。

原材料黒いりごま(国内製造)栄養成分【大さじ1杯(6g)当たり】エネルギー:39kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:3.4g、炭水化物:1.1g、食塩相当量:0gアレルギーごま内容量1箱(60g×40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77487954-
8,400
8,398
9,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする