Latitude 15 3000シリーズ(3520)(Core i5-1135G7/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro(DGR)/Office H&B 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守)
生産性の向上に役立つDell OptimizerとExpressConnectを搭載した、スマートなビジネス向け15インチ ノートパソコン。
ディスプレイ15.6インチ HD (1366×768) 非タッチ
対応OSWindows 11 Professional
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5-1135G7
SSD256GB
光学ドライブなし
Webカメラあり
USBタイプUSB 3.2 Gen 1 Type-Aポート(給電対応)×1、USB 3.2 Gen 2×2 Type‐Cポート( DisplayPort/給電 対応) ×1、USB 2.0 Type‐Aポート ×1、USB 3.2 Gen 1 Type‐Aポート ×1
インターフェースHDMI 1.4× 1、USB Type-C × 1、ユニバーサル オーディオ ジャック × 1
搭載OSOffice Home & Business 2021
キーボードあり 非バックライト キーボード、 日本語、 10 キーあり
スピーカーあり
無線LANインテル デュアル バンド Wi-Fi 6 AX201 2×2 802.11ax 160MHz
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)18.06×361×240.9
本体質量(g)ベースモデル最小構成:1780
内容量1台
ノートPC の新着商品


