ParkTool(パークツール)
ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
ノッチ数
適合
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77486037
BBT-79.3
【BB】44/45~47
12
【BB】SRAM(R) BSA DUB(R)、Race Face(R) Cinch(R)、Rotor(R) BSA30、Zipp(R) Vuma TM、Hawk Racing TM BB3086 TM
9.5角(3/8"sq)
¥
4,570
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
77486028
BBT-69.3
【BB】42.7/44~45
16
【BB】Shimano(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)ほか
9.5角(3/8”sq)
¥
4,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください