トルクレンチ

トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)トルクレンチ - ParkTool(パークツール)
(2件のレビュー)

適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。

測定範囲(N・m)0~14差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)292アズワン品番65-0562-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486195TW-1.2
7,770
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77486195
2025-07-21
用途: M8までのボルトの軸力測定(緩めるトルクも測定できる)
製造業

【重量】実測198.25g
【総評】軽量コンパクトで使いやすいです。この工具の重心位置はヘッド中心から約82mmの位置にあり、294mmの全長からするとかなりヘッド寄りになっているので、グリップ側がとても軽く、小さいトルクを目視しながら繊細に締めていくのが容易です。指を1本だけ(いつも同じ位置に)掛けられるグリップ形状も正確な測定に寄与しています。
ヘッド側の高さは(スクエア部を除いて)約32.9mmありますが、自動車整備と違ってほとんどボルト真上方向に障害物のない自転車整備なら、このヘッド高さが問題になることはめったになさそうです。
でも最もこの製品の優れている点は、0―14N・mという低トルクレンジ用でありながら9.5sq差込角だという点です。他社のプレート式トルクレンチでは、このような低トルクレンジの製品はみな一様に6.3sq差込角になってしまうので、唯一見つけたParkToolのこの製品を一択で購入しました。
評価はもちろん★★★★★5個(満足)です。モノタロウさんはParkTool製品が他の通販より安いので、これからも買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 77486195
2024-08-19
用途: オートバイエンジン組み立て時

低トルクにこそトルクレンチが必要です。オーバートルクだとネジを折ったり母材を痛めたりしますが、アンダートルクだと緩む不安があります。
これがあればそうした失敗や不安を防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする