スイッチングハブ 8ポート マルチギガビット 10Gbps 電源内蔵 メタル筐体 3年保証

スイッチングハブ 8ポート マルチギガビット 10Gbps 電源内蔵 メタル筐体 3年保証 エレコム

ギガ超の帯域を提供する10Gbps/5Gbps/2.5Gbps※に対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる10GBASE-T対応のレイヤー2 Webスマートマルチギガスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A)/5GBASE-T(Cat5e/6)/2.5GBASE-T(Cat5e/6)に対応している必要があります。

伝送速度10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、【パケット】14,880,952パケット/秒(10Gbps)、7,440,476パケット/秒(5Gbps)、3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) 準拠規格IEEE802.3an、IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3az スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) ポート数8ポート 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング/EAP透過機能(FWVer.1.0.18以降)/BPDU透過機能、QoS/ポートミラーリング オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル10GBASE-T:UTPカテゴリー6A以上、5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 バッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割当て) メモリー【フラッシュ】32Mbytes/【メイン】256Mbytes 最大パケット転送能力(Mpps)119 MACアドレス登録数16384件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(10Kbytes) 機能ループ防止 設定方式日本語/英語WebGUI(対応ブラウザー:Chrome/Safari/Edge)、【IPアドレス】固定IP/DHCPクライアント 仕様【スイッチングファブリック】160.0Gbps、【PoE】非対応、【FWアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【VLAN】VLANグループ数:256,VLANID:1-4094,タグVLAN対応(VLAN学習方式はIVL方式に対応)、【IEEE802.1X認証】非対応 材質メタル 接続方式ギガビット 電源供給方式電源内蔵 アズワン品番65-1846-59 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: (0.67MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77489406 EHB-SX2A08F
66,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする