クールドットアームカバー COOL POINT (冷感アルミドット付き)
水に濡らして振るだけ簡単クール!熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与え、さらに本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。
そのまま付けても裏面のクールドットがひんやり感を与えます。本体生地は気化熱冷却効果のあるCOOL素材を使用していますので、レジャーや激しいスポーツ時もズレにくい仕様に仕上げています。
繰り返し何度でも洗ってご使用いただけます。熱中症対策に。熱い夏に欠かせないクールアームカバーです。アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
用途土木・建築・工場・農業・外仕事等、暑熱環境下の熱中症対策に。スポーツ、アウトドア、レジャー、イベント時に。
色黒×グレー
材質ナイロン55% ポリエステル45% (ドット部:アルミニウム)
丈(cm)55
腕幅(cm)26
袖口幅(cm)19
内容量1個
注意
※開封後初めて使用する際は、よく水洗いしてからご使用下さい。洗濯後、乾燥機及びアイロンは使用しないで下さい。※洗濯は蛍光剤の入っていない洗剤を使用し、手洗いして下さい。ご使用後及び洗濯後は風通しの良い日陰で吊り干しして下さい。
※アームカバー以外の用途には使用しないで下さい。
※火気や高温物に近づけないで下さい。
※直射日光の当たる場所に長時間放置しないで下さい。
※小さいお子様の手の届かない場所に保管して下さい。