曜日別特売

電気圧力鍋 2.2L 3.0L パッキン

電気圧力鍋 2.2L 3.0L パッキン - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋専用の別売パッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。

グレー寸法(mm)205×205×19質量(g)55材質シリコン対応機種PC-MA2-W・PC-EMA3-W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493439PA-PC2L3L-H
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 他のメーカー名の代用に購入
その他業種

同じメーカーがセットでは、売っているのですが、パッキンがなく、代用品を購入して中々合うものが、なかった。

対象商品 : 77493439
2022-12-09
用途: 電気圧力鍋 パッキン
その他業種

家の電気圧力鍋に合うパッキンの代用品にと購入。ピッタリ合って良かった。また、お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする