アイリスオーヤマ
アクアガン
【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色
グレー/マリンブルー
寸法(mm)
155.5×70×146
質量(g)
144
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77494769
G-AGR-400D
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください