INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー
ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×155
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
弁仕様
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77495189
RBF-916
RBF-916
一般地
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
77495198
RBF-916N
RBF-916N
寒冷地
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった