RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189

RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189
RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189
RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189
RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189
RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189
RBF-916 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー INAX(LIXIL) 77495189

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能シャワー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード77495189品番RBF-916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,868
販売価格(税別)
¥29,880

ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。

弁仕様
RBF-916
使用地区
一般地
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×155
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー
JIS規格
JIS B 2061
グリーン購入法
適合
関連資料:図面(0.06MB)

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする