サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。

質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495347RBF-911一般地
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
77495356RBF-911N寒冷地
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: お風呂用

40年以上使用した混合栓シャワ―バス水栓が水漏れをする様になったので新しく交換する為に探しており見つけました・・早い対応で届いた日にすぐ交換しました。業者に頼むことなくモノタロウの動画と取説で大丈夫でした。
必要なのであと一つ同じ商品をオーダーする予定です。
有難う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする