EzyFrame 背景 2x2.3m セージ

EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto EzyFrame 背景 2x2.3m セージ Manfrotto

組み立て式アルミフレーム
クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け
丈夫なキャリーケース付属
他のEzyframe カバーと取り換え可能
イギリス製
EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)

質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプセージ セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77495609 LL LB7932
80,000
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする