曜日別特売

高圧3方ボールバルブ BK3

高圧3方ボールバルブ BK3 - フローテック高圧3方ボールバルブ BK3 - フローテック高圧3方ボールバルブ BK3 - フローテック高圧3方ボールバルブ BK3 - フローテック高圧3方ボールバルブ BK3 - フローテック

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。

用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ねじ規格
寸法DN(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
h(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法SW(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77501148BK3-Rc1/4-1129Z3-L501/4669473313.547.52290.39
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501157BK3-Rc3/8-1129Z3-L503/81072523817.5522790.53
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
77501166BK3-Rc1/2-1129Z3-L501/21383544019593090.67
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
77501175BK3-Rc3/4-8129Z3-L31.53/42095755724.57241141.56
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501184BK3-Rc1-8129Z3-L31.5125113836529.585.550142.38
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする